Pop perçin, düz başlı
Mercimek başlı pop perçin alümin./çelik çinko kap.
MERC.POP PERÇİN-ALU/ST A2K(4,5-6)4,8X10
Ürün no.
093748 10
EAN 4045727995914
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: Alüminyum. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Çok kullanımlı pop perçin
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4,8 x 10 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 4,5-6 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,1 mm |
Kesme kırılması yükü | 1470 N |
Germe kırılması yükü | 2300 N |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Mandren yüzeyi | Galvanizli |
Matkap deliği çapı | 4,9 mm |
RoHS uyumlu | Evet |