Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Parçalı disk zirkonya alumina Top Line

Lamel flap disk, zirkon korindon, Top Line
ZİRKON FLAP DİSK ZIMP.BOMBELİ D115 P120

Ürün no. 0578311512

EAN 4011231480338

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Parçalı disk zirkonya alumina Top Line

Ürün no. 0578311512

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çok katmanlı cam elyaf disk
  • Yüksek kesme performansı

  • Son derece geniş uygulama yelpazesi

  • Disk tamamen kullanılana kadar düzenli şekilli taşlama işlemi

  • Yüksek esneklik ve sorunsuz çalışma

  • Düşük titreşimli taşlama

  • Düşük gürültü seviyesi

  • Zımpara tabanı olmadan işleme

  • Flapların kendiliğinden bilenmesi tıkanmayı önler
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Özellikle paslanmaz çelikler, krom ve nikel alaşımları, alaşımlı ve alaşımsız çelikler, yapı çelikleri, takım çelikleri, demir dışı metaller, dökme metal, sert plastikler ve ahşap için. Yüzey zımparalama, kaynak dikişlerinin işlenmesi, verniklerin ve boyaların çıkarılması, aletlerin keskinleştirilmesi, bileme ve düzleştirme, çapak alma ve kenar rötuşları, pas çıkarma.

Çap (Ø)

115 mm

Matkap deliği

22,2 mm

Izgara boyutu

120

Tasarım

Oluklu

Maks. devir sayısı

13300 dev/dk

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler