Papağan pense, boru sıkma
Papağan pense, S şekilli çeneler
BORU ANAHTARI-PAPAĞAN ÇENELİ-320MM
Ürün no. 071406 60
EAN 4011231708739
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
İsveç formu, papağan çene, üç noktalı destek ve kendinden yapışkanlı sabitleme elemanlı.
Sürekli olarak ayarlanabilir
Sabit ayarlama somunları ile sabitlenmiştir
Mükemmel tutuş ve yüksek mukavemet
Kafa seti üzerinde dönüş yönünün tersine diş açma ofseti
Sağlam ve aşınmaya dayanıklı
İndüktif olarak sertleştirilmiş dişler
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Borular, somunlar
![]() | |
İnç cinsinden kavrama aralığı | 1 in |
Maks. boru çapı (inç) | 1 in |
Kavrama aralığı | 35 mm |
Uzunluk (L) | 320 mm |
Sıkıştırma çenesi genişliği (B) | 18 mm |
Çene kalınlığı (C) | 10,5 mm |
DIN | 5234 |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Renk | Kırmızı |