Pahsız düz pul
ISO 7089 paslanmaz çelik, A4, 200 HV, çıplak
PUL ISO 7089-10-200HV-A4-8
Ürün no. 464482608
EAN 4053478151084
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ISO 7089 A4 paslanmaz çelik, 200 HV, düz
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M8 |
İç çap (d1) | 8,4 mm |
Dış çap (d2) | 16 mm |
Kalınlık (h1) | 1,6 mm |
Standartlar | ISO 7089 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Vickers sertliği, HV | 200 HV |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |