Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çelik ve paslanmaz çelik için Speed kaba taşlama diski Speed

Çelik/pasl. çelik sandviç için taşlama diski Speed
TAŞLAMA TAŞI-SPEED-ÇELİK/PASLANMZ-D115X6
ZEBRA

Ürün no. 0664181156
EAN 4045727709337

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik ve paslanmaz çelik için Speed kaba taşlama diski Speed

Ürün no. 0664181156

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yüksek talaş kaldırma özelliğinin yanı sıra uzun kullanım ömrü sunan, özel çok katmanlı yapıya sahip taşlama taşı.

Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)



KWU Sınıf II için uygundur (ör. boru hattı ve reaktör yapımı)



Siyah ince taneli katman: destek katmanı (taşlama-aktif)


  • Kaba taneli katman için destek tabanı gibi davranır:

Taşlama sırasında daha fazla güvenlik


Disk aşınması olmaz


Disk, eşit bir şekilde taşlanarak ufalır


  • Mükemmel titreşim sönümleme

"Beyaz parmak hastalığı"nı önler


Makineyi korur



Kırmızı kaba işlenmiş katman



Özel olarak kaplanmış aşındırıcı kum ile taşlama-etkin katman


  • Düşük temas basıncı ile yüksek aşındırma

  • Çok soğuk taşlama (malzeme renk solması yok)

  • Çok temiz taşlama yüzeyi

  • Disk tıkanması (körlenme) olmaz


Özel keçeli orta dokuma tabakası


  • Optimum kum yapışması ve optimum disk kompoziti sayesinde daha fazla iş güvenliği

  • Kaba ve ince kum kombinasyonuyla birlikte taşlama yüzeyi örneğin taşlama açısını veya taşlama hareketlerini değiştirerek ayarlanabilir
Not
  • Saklama: Kuru, oda sıcaklığında 20°C'de

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Yalnızca hasarsız disklerle çalışın

  • Doğru temas basıncını uygulayın


Kaba taşlama diskinin uygun temas açısını sağlayın.


Son derece düşük temas açısı, çevresel bölgede diskin kırılmasına neden olur.

EN 12413 Avrupa Standardının en yüksek güvenlik gereksinimlerine uygundur.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler, paslanmaz çelik saclar, alaşımsız özel çelikler, alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler, pas ve aside dayanıklı çelikler, krom nikel çelikler. Çelik ve paslanmaz çelik işlemeye eşit derecede ve özellikle uygundur. Kenarları, yüzeyleri, sert kaynak dikişlerini taşlama, çapak temizleme vb.

Çap x kalınlık

115 x 6,0 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Tasarım

Krank

Maks. devir sayısı

13300 dev/dk

İşlenecek malzeme

Paslanmaz çelik
Çelik

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Sökme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Çıkarma performansı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler