PZ tornavida
Torn. PZ, altıköşe şaft anah. gövde
YILDIZ TORNAVİDA-DESTEKLİ ŞAFT PZ2 100MM
Ürün no. 06134232
EAN 4038898271581
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Altıköşe şaft, anahtar gövdesi
- Şaft: Mat krom kaplamalı
- Uç: ISO 8764-PZ, Siyah Uç
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | PZ2 |
Bıçak uzunluğu (A) | 100 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 106 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 35 mm |
Lama boyunca genişlik, tornavida ucu | 6 mm |
Anahtar desteği | 10 mm |