Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

PZ kafa tipli ASSY®plus Sunta cıvatası

ASSYplus ST galv. PT h. b. f. AW dlk
ASSY PLUS HB.MTK.UÇ.VİDA AW20-A3K-4,5X35

Ürün no. 0165945035

EAN 4052712335792

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PZ kafa tipli ASSY®plus Sunta cıvatası

Ürün no. 0165945035

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Mobilya imalatı, mağaza düzenlemesi uygulamaları ve iç düzenlemelerde, kenarlara yakın ahşap-ahşap bağlantılarda boşluksuz vidalama için özellikle uygundur. PZ kafa tipi, renkle koordine edilen kapaklarla mükemmel kombinasyon sağlar.

Hassas merkezleme; kayma olmaz


Bu amaç için özel olarak tasarlanan merkezlemeli matkap ucu sayesinde cıvatanın hassas merkezlemesi sorunsuz bir şekilde kolaylıkla sağlanır. Delici kesici kenarları aynı ahşap frezesi gibi mükemmel delme performansını garanti eder. Aynı zamanda ahşaptaki istenmeyen yarılma veya patlama durumlarını engeller.



Hızlı vidalama


Delme ucundan sonra dişin yumuşak bir biçimde ilerlemesi hızlı vidalamaya olanak sağlar.



Temiz ve basit havşa açma


Frezelenmiş kafa yapısı, cıvatanın temiz ve basit havşa açma işlemini hızlandırır. Vidalama işlemi sırasında yüzeyde oluşan talaşlar toplanır.



Optimum merkezleme ve güç aktarımı için AW kafa tipi


AW kafa tipi, bits ucun cıvata uygulamasına mükemmel şekilde oturmasını garanti eder. Bu sebeple yalpalama ve bits ucun vidalama esnasında vidadan kayma olasılığı engellenmiş olur.

ETA-11/0190

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap (d)

4,5 mm

Uzunluk (l)

35 mm

Diş uzunluğu (lg) (lg)

17 mm

Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (b) (b)

21 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı

Kafa ayrıntıları

Freze cepleri

Kafa çapı (dh)

8,9 mm

Kafa kontrol deliği

Evet

Kafa kontrol deliği çapı

2,5 mm

Vida başı yüksekliği (k)

2,7 mm

Vida iç yolu

AW20

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Kısmi diş

Tasarım

Saplı

Diş formu

Tek başlangıç dişi

Göbek çapı

2,7 mm

Uç şekli

Matkap ucu

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Min. vidalama açısı

45 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Tahta kontrplak (BSP), Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Sert kereste, LVL, Yumuşak kereste

Uygulama alanı

Mobilya, Gövde, Depo yapımı, Sergi standı inşaatı, İç bağlantı parçası

Ek aksesuar

Kapak

Onay

ETA-11/0190

Ürün ağırlığı (parça başına)

2,600 g

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delikli cıvata için kapak

PLAST.KAPAK(01743 İÇİN)BYZ.R9010 D12/2,5

Delikli cıvatalar için
x 500 ad.
Delikli cıvata için kapak

PLAST.KAPAK(01743)FİLDİŞİ R1015 D12/2,5

Delikli cıvatalar için
x 500 ad.
Delikli cıvata için kapak

PLST.KPK(01743 İÇN)KUMSARI R1002 D12/2,5

Delikli cıvatalar için
x 500 ad.
Delikli cıvata için kapak

PLAST.KAPAK(01743 İÇİN)GRİ R7001 D12/2,5

Delikli cıvatalar için
x 500 ad.
Delikli cıvata için kapak

PLST.KPK(01743 İÇN)TOZ.GRI.R7037 D12/2,5

Delikli cıvatalar için
x 500 ad.
Delikli cıvata için kapak

PLAST.KAPAK(01743 İÇİN)GRİ R7035 D12/2,5

Delikli cıvatalar için
x 500 ad.
Delikli cıvata için kapak

PLAST.KAPAK(01743 İÇİN)KHV.R8016 D12/2,5

Delikli cıvatalar için
x 500 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler