Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

PUR yapıştırıcı PUR

Poliüretan (PUR) yapıştırıcı
EKSPRES DENİZ TUTKALI 500ML

Ürün no. 0892100183

EAN 4058794353945

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PUR yapıştırıcı PUR

Ürün no. 0892100183

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Hem iç mekanda hem dış mekanda her türlü ahşap tipini birleştirmek için. EN 204 uyarınca bağlantı gücü sınıfı D4.
Pencere, kapı, çerçeve, merdiven, tırabzan ve korkuluk elemanlarının yapısal birleştirilmesi için. Ahşap neminin artması durumunda da kullanılabilir.
NotBirleştirme sırasında yapıştırıcı hacmi artar (şişme etkisi)
Yapışkan bağlantı noktası UV'ye karşı korunmalıdır
Kullanım alanı
  • Pencere ve kapı imalatında parçaları birleştirmek için

  • Merdivenleri, tırabzanları ve korkulukları birleştirmek için

  • Teras ve çit parçalarını birleştirmek için

  • Bahçe ve banyo mobilyalarını birleştirmek için

  • Yumuşak ahşap, sert ahşap, egzotik ahşaptan yapılan ahşap parçaları ve ahşap malzemeleri birleştirmek için

  • Ahşap parçaları MDF levhalarla birleştirmek için

  • Farklı dış mekan parçalarını birleştirmek için

  • Mineral inşaat levhalarını birleştirmek için

  • Seramik parçaları birleştirmek için

  • Ahşap parçaları beton, yalıtım levhaları, plastikler ve metal ile birleştirmek için.
KılavuzYapıştırıcı, doğrudan yüzeye uygulanmalı veya ince, tekdüze bir katman oluşturmak için macun spatulasıyla dağıtılmalıdır. Uygulanacak yüzeyler temiz ve gres yağından arındırılmış olmalıdır, yapışma önleyici katmanlar plastik yüzeylerden giderilmelidir. Yapıştırıcı bağlantısı 0,5 mm'den daha geniş olmamalıdır, daha büyük bağlantı genişliği yapıştırıcının gücünü azaltır. Taze yapıştırıcı kalıntıları PU temizleyici ile çıkarılabilir: ürün no. 0892 160 2. Kürlenme sonrasında yalnızca kazıyarak temizleme yapılabilir. Yapıştırıcı nemle kürlenir.

İçerik ağırlığı

550 g

Kimyasal baz

Poliüretan prepolimer

Yoğunluk

1,1 g/cm³

Renk

Şeffaf

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 50 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

İçerik

500 ml

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler