Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Geniş dış çaplı rondela

DIN 9021 paslanmaz çelik, A2, kaplamasız
PUL-GENİŞ-DIN9021(A2)-D13,0

Ürün no. 041912

EAN 4045989085095

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Geniş dış çaplı rondela

Ürün no. 041912

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 9021 (büyük dış çaplı), paslanmaz çelik, A2, kaplamasız
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Vida dişi için uygun

M12

İç çap (d1)

13 mm

Dış çap (d2)

37 mm

Kalınlık (h1)

3 mm

Standartlar

DIN 9021

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

Vickers sertliği, HV

140 HV

Tasarım

Geniş dış çap ile

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler