Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

PU spiral basınçlı hava hortumu wSafe® 2000

PU spiral basınçlı hava hortumu, wSafe 2000 set
HAVA HORTUMU-SPİRAL-JAKLI-PU-8M

Ürün no. 0699945812

EAN 4058794934854

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PU spiral basınçlı hava hortumu wSafe® 2000

Ürün no. 0699945812

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

wSafe 2000 serisi bağlantı parçaları monte edilmiş, yüksek mukavemetli ve dayanıklı PU sarmal basınçlı hava hortumu

Yüksek çalışma konforu ve daha geniş uygulama yelpazesi


Poliüretandan (PU) imal edilen basınçlı hava hortumları, PVC hortumlardan çok daha hafif, daha esnek ve bükülmeye karşı daha dirençlidir.



Tüketici çıkışında basınç düşüşü ve maksimum kullanım yoktur


Pürüzsüz iç hortum yüzeyleri hava direncini önler ve yüksek hava akış hızı sağlar.



Yüksek UV direnci, özellikle yağa, çözücülere ve diğer sıvı olmayan çözeltilere karşı dayanıklı


Sağlam kumaş parçaları ve yüksek kaliteli ester bazlı poliüretan kaplama



Yüksek derece iş güvenliği


Düz uçlar çalışma rahatlığını arttırır ve takılma riskini azaltır.



wSafe 2000 emniyet kavraması ile


havalandırma sırasında hortumun etrafında kayma olmaz

Not
  • Boyama işi için uygun değildir

  • Özellikle nemli ortamlar ve su ile kullanım için uygun değildir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. çalışma basıncı

10 bar

İç hortum çapı

8 mm

Hortum dış çapı (A)

12 mm

Çalışma uzunluğu

8 m

Uzunluk (uzatılmış durum)

10 m

Çap (D)

65 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

3 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler