PU köpük temizleyici, diğer
KÖPÜK TEMİZLEYİCİ 500 ML
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Yoğunluk | 0,8 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 25°C'de |
İçerik | 500 ml |
İçerik ağırlığı | 350 g |
Kap | Aerosol kutusu |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |