Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Gijon

DIN 976 paslanmaz çelik A2 düz, A şekli
GİJON-DIN976-A(A2/70)M10X1000

Ürün no. 095410

EAN 4045989138326

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Gijon

Ürün no. 095410

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 976-1 (A form), metrik ISO standart dişli, paslanmaz çelik A2
Not

Mukavemet sınıfı A2-70 ve nominal diş çapı d ≥ 5 mm olan paslanmaz östenitli çelikten yapılmış saplamalar, bir yüzde çelik derecesi A2 olarak tanımlanır. Belirtilen adlandırmaya alternatif olarak, saplamalar bir uçta trafik yeşili rengiyle (RAL 6024) tanımlanabilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M10

Uzunluk (l1)

1000 mm

Standartlar

DIN 976-1

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Düz

Şekil

A

Diş tipi

Metrik diş

Tanımlama rengi

Trafik yeşili RAL 6024

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler