Havşa başlı cıvatalı perçin
Cıvatalı perçin havşa başlı çlk gl.
CIVATALI PERÇİN(A2K)(1,5-3,9)M8X15
Ürün no.
094871815
EAN 4011231867207
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Havşa başlı, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
- İnce duvarlı malzemelerde ağır hizmet birleştirmeleri için.
- Üzerinden kaynaklı veya arkadan yerleştirilen standart cıvata işlevlerini gerçekleştirin.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d) | M8 |
Perçin çapı (d1) | 9,8 mm |
Diş boyu ayarlanmamış (l1) | 13,5 mm |
Diş boyu seti (l1) | 15 mm |
Manşon uzunluğu | 13,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 12 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,3 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
RoHS uyumlu | Evet |
Min./maks. kavrama aralığı | 1,5-3,8 mm |
Sıkma torku | 24 Nm |
Maks. germe kuvveti | 12000 N |
Kesme kırılması yükü | 23500 N |
Vida başı tipi | CSK |
Matkap deliği çapı | 9,9 mm |