Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Gizli ray SMOVE

Gizli ray, Futura, çift aç., Smove
ÇİFT AÇIL.FRENLİ RAY- KEND.MANDAL 300MM

Ürün no. 0684001066

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Gizli ray SMOVE

Ürün no. 0684001066

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çekmece için pim bağlantılı çift açılım ray
  • Dinamik yük kapasitesi N 294 (30 kg)

  • Eğilme önleyici mekanizma

  • Çekmece yükseklik ayarı (+ 3 mm)

  • Paralel çekmece uzatması

  • Vidasız çekmece bağlantısı

  • Galvanize gümüş kaplama

  • Frenli mekanizma

  • Çekmece kapanışını kontrol eden makaraya frenli mekanizma eklenmiştir

Nominal uzunluk

300 mm

Genişlik

60 mm

Çekmece rayı uzunluğu (LS)

290 mm

Yükseklik

50 mm

Minimum montaj derinliği

310 mm

Delik mesafesi

37 mm

Yük kapasitesi

30 kg

Çekme tipi

Tam uzatma

Kapanma sistemi

Smove

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Ürün ağırlığı (parça başına)

1100 g

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler