Çevirmeli kilit parçası
Döndürerek kilitlenen sabitleme parçası, S tipi
VW/AUDI-DÖŞEME KOPÇASI SİYAH
Ürün no. 0501101665
EAN 4047376622692
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
For quick fastening by rotating 90°
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 6,30-6,40 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 5,00-10,00 mm |
Kafa çapı (A) | 25,00 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 3,50 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 20,80 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 6 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 4F0805121 |
kurulum konumu | Gövde altı |