Kilit rondelası S
Galvanize yay çeliği, S tipi
PUL-TIRTKL-KONİK(MEK.GALV)S-D24,0X36X1,6
Ürün no. 0493024
EAN 4011231412544
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Belleville pul formu, açılı dişlerin optimum ve eşzamanlı sürtünme geçmeli ve form geçmeli bağlantı oluşturmasını sağlar.
Çoğu durumda, özellikle kısa vidalar ve vida eksenine dikey yükler kullanırken bağlantının gevşemesini engellemek üzere ön gerilme kuvvetini takviye etmek için kilit rondelaları kullanmak mantıklıdır.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M24 |
İç çap (d1) | 25,6 mm |
Dış çap (d2) | 36 mm |
Yükseklik (h1) | 2,9 mm |
Kalınlık (s1) | 1,6 mm |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | S |