Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

PU - Kuvvetli Yapıştırıcı Sızdırmaz

PU - Kuvvetli Yapıştırıcı Sızdırmaz
KUVVETLİ YAPIŞTIRICI-SIZDIRMAZ SYH 300ML

Ürün no. 089010092

EAN 4046777596571

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PU - Kuvvetli Yapıştırıcı Sızdırmaz

Ürün no. 089010092

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

PU - Kuvvetli Yapıştırıcı Sızdırmaz
  • Yüksek yapıştırma kuvveti

  • / Birçok malzemenin yapıştırılması ve sızdırmazlığının sağlanması için

  • Elastikliği kalıcıdır, yapıştırılan parçalardaki hareket ve esnemeleri dengeler

  • Eskimeye ve hava koşullarına dirençlidir

  • Aynı zamanda dikey uygulamalar için de kullanılabilir

  • Boyanabilir ve zımparalanabilir

  • Silikon içermez ve kokusu güçlü değildir
Kullanım alanı

Metal, alüminyum, ahşap, taş, beton, polyester gibi çeşitli malzemelerin çeşitli uygulamalardaki yapıştırma/sızdırmazlık işlemleri içindir.

Kılavuz

Uygulama yüzeyi; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. İdeal sonuçlar için özel temizlik maddelerinin ve primer kullanılmasını öneririz. PE, PP, PTFE, silikon kauçuk, polistiren ve yumuşak plastikler için uygun değildir. Kartuş ucunu üçgen biçiminde kesin. Parçalar kabuk bağlamadan önce birleştirilmelidir. Uygun havalandırma ve esnekliğin sağlanabilmesi için, çekilen her yapıştırıcı şeridinin arasında 3 mm boşluk olmasına özen gösterin.

İçerik

300 ml

Kap

Kartuş

Kimyasal baz

Nem kürleyen 1K poliüretan

Renk

Siyah

Yoğunluk/koşullar

0 g/cm³ / 20°C'de

Tam kürleme hızı/koşullar

4 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç

Mineral yağlar, Bitkisel yağlar, Hayvansal yağlar

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / maks. 25°C'de

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler