Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

PU Ekspres montaj yapıştırıcı Açık sarı

PU Ekspress Montaj Yapıştırıcı
PU EKSPRES MONTAJ YAPIŞTRCI.A.SARI 310ML

Ürün no. 08908001

EAN 4053479411316

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PU Ekspres montaj yapıştırıcı Açık sarı

Ürün no. 08908001

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Tek komponentli, hızlı kürleşen, poliüretan esaslı montaj yapıştırıcı.
Hızlı kürleşme, kısa pres süresi, bir çok yüzeye mükemmel yapışma.
Hem yatay hem de dikey yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz.
Solvent içermez.
DIN/EN 204 standardında onaylanmış D4 mukavemetine sahiptir. Kürleştikten sonra su ve neme karşı dayanıklıdır.
Not+35°C'nin üstünde depolanması durumunda ürünün raf ömrü kısabilir. Polietilen, polipropilen, naylon, ABS yüzeyleri yapıştırmada kullanıma uygun değildir.
Kullanım alanıAhşap, mdf, beton, metal, polistiren, pvc, granit, polikarbonat, cam, seramik gibi bir çok yapı malzemesinin yapıştırılmasında kullanılır.
KılavuzYüzey temiz, tozdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olması tavsiye edilir. Uygulamayı tek tarafa ince bir tabaka olarak yapınız ve parçaları en geç 5 dakika içerisinde bir araya getiriniz. Yüzeyler bir araya getirildikten sonra 15-20 dakika boyunca preslenmelidir.

İçerik

310 ml

Kap

Kartuş

Kimyasal baz

PÜ çözeltileri

Renk

Açık sarı

Yoğunluk/koşullar

1,13 g/cm³ / 23°C'de, %50 bağıl nemde

Tam kürleme hızı/koşullar

5 m/min / 23°C ve %50 bağıl nem

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Yırtılmaya karşı min. boyuna direnç

6,86 N/m

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 5°C - 25°C arasında

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler