Nano-Keramikglasbeschichtung
Keramik-Lackpflege
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
- Die Keramikbeschichtung bietet den ultimativen Schutz von Fahrzeuglackoberflächen
- Verändert die Oberfläche, um eine selbstreinigende, antistatische, witterungsbeständige, klare, harte Oberfläche zu erhalten
- Keramikbeschichtung kann auch auf anderen Oberflächen wie Kunststoffblenden, Rädern, Chrom und Glas verwendet werden
- Wasser- und schmutzabweisend, eine Anwendung kann bis zu drei Jahre halten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
- Gut schütteln und mehrere Tropfen auf eine frische Seite des Applikatorblocks geben.
- Tragen Sie das Produkt auf einer Fläche von 3 mal 3 Quadratfuß des Fahrzeugs mit einer leichten Überlappung auf.
- Sobald sich das Produkt nach einigen Minuten verflüchtigt hat, wie am „Regenbogeneffekt“ zu erkennen ist, wird das überschüssige Material mit unserem Detailtuch sanft entfernt und hochglänzend poliert.
Inhalt | 50 ml |
Farbe | Farblos |
Gebinde | Flasche |
Dichte / Bedingung | 0,86 g/cm³ / bei 35 +/- 20 °C |
Dichte Bedingung | bei 35 +/- 20 °C |
pH-Wert / Bedingung | 5-6 / bei 25°C |
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 2 Jahre / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, keine direkte Sonneneinstrahlung |