Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

PH yıldız başlı mercimek havşa cıvata

DIN 966 merc. havşa başlı cıv., A2 pasl. çelik, PH
YHMB.TAM DİŞ CIV.DIN966(A2)PH2-M4X25

Ürün no. 02824 25

EAN 4045989350438

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PH yıldız başlı mercimek havşa cıvata

Ürün no. 02824 25

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 966 A2 paslanmaz çelik, düz
Not

DIN 966 geri çekilmiş ve ISO 7047 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | Diş uzunlukları değiştirilmiştir | mukavemet sınıfı 5.8 ve 8.8 çıkarılmıştır | yıldız başlı penetrasyon derinlikleri değiştirilmiştir).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

25 mm

Kafa çapı (dk)

7,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,2 mm

Standartlar

DIN 966

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

50

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Mercimek havşa başlı

Tahrik tipi

Yıldız başlı

Vida iç yolu

H2

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,7 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler