Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

PH yıldız başlı, F formunda havşa başlı sac vidası

SCR-CS-DIN7982-F-H1-(A2K)-2,9X13

Ürün no. 0116102913

EAN 4049557044057

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PH yıldız başlı, F formunda havşa başlı sac vidası

Ürün no. 0116102913

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 7982 galvanize çelik, mavi pasifize (A2K), F form, PH yıldız başlı

Sac vidaları diş açma vida ailesinde yer alır. Önceden hazırlanmış bir ana deliğe vidalandığında bu vidalar kendi diş yuvasını açar.



Doğru ana delik çapını seçmek için kılavuz değerler, DIN 7975'te verilmiştir.



Form C = uçlu diş


Form F = uçsuz diş


Form R = yuvarlak uçlu diş

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

F

Nominal çap (d1)

2,9 mm

Uzunluk (l1)

13 mm

Kafa çapı (dk)

5,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,7 mm

Vida iç yolu

H1

Tahrik tipi

H

Vida başı tipi

Havşa başlı 80 derece

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Uç şekli

F

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler