PH tornavida
PH yuvarlak şaftlı tornavida
YILDIZ TORNAVİDA-PH4-200MM
ZEBRA
Ürün no.
061323204
EAN 4038898275756
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yuvarlak şaft
- Şaft: Mat krom kaplamalı
- Uç: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Siyah Uç
- Standart: DIN 5262, SMS SS 2831
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uç boyutu | PH4 |
Bıçak uzunluğu (A) | 200 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 120 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 41 mm |