PH tornavida
Tornavida, PH, yuvarlak uzun şaft
YILDIZ TORNAVİDA-PH2-300MM
Ürün no. 06132622
EAN 4038898275534
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yuvarlak şaft
- Şaft: Mat krom kaplamalı, uzun model
- Uç: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Siyah Uç
- Standart: DIN 5262, SMS SS 2831
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uç boyutu | PH2 |
Bıçak uzunluğu (A) | 300 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 106 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 35 mm |