PH tornavida
Topuz tornavida PH, kısa şaft
YILDIZ TOPAÇ TORNAVİDA-PH1-25MM
Ürün no. 06132521
EAN 4038898275541
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Topuz kısa şaftlı model
- Şaft: Mat krom kaplamalı
- Uç: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Siyah Uç
- Standart: DIN 5262, SMS SS 2831
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uç boyutu | PH1 |
Bıçak uzunluğu (A) | 25 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 62 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 31 mm |