İç döşeme klipsi Tip 6
İç trim klipsi, tip 6
RENAULT/CITROEN-KAPI DÖŞEME KOPÇASI BYZ
Ürün no.
05006808
EAN 4047376891524
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ayak ikiye bölünmüş, başlıkla birleştirilmiş, kafa yuvarlak değil
- Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Trim sökülebilir
- Aynı zamanda conta görevi görür
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
Malzeme | Polioksimetilen |
Renk | Beyaz |
Min./maks. matkap deliği çapı | 8-8 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,8-0,8 mm |
Kafa çapı | 13,7 mm |
Göbek çapı | 6 mm |
Kavrama aralığı kafası | 2,8 mm |
Maks. genişlik | 17 mm |
Baş altı uzunluk | 11,9 mm |
Araç tipi | Üniversal |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 6995A3, 7703077111 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | 696637 |