Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yıldız başlı ve diş açan cıvata dişli düz başlı matkap uçlu cıvatalar

ISO 15481 çelik çinko kaplamalı düz başlı H
YSB.MTKP.UÇ.VİDA-ISO15481-PH2(A2K)3,9X25

Ürün no. 504923925

EAN 4055375055151

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yıldız başlı ve diş açan cıvata dişli düz başlı matkap uçlu cıvatalar

Ürün no. 504923925

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 4000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

EN ISO 15481'i karşılar (DIN 7504M'nin yerini alır), PH kafa tipi, kaplama: mavi galvanize (A2K)
  • Delme, diş açma ve vidalama işlemlerinin hepsi tek bir adımda

  • Önemli ölçüde daha az zaman ve daha az çaba gerektirir


Mercimek başlı matkap uçlu cıvata


1,25 mm'ye kadar çelik/çelik bağlantılar (ör. sac levha profiller) ve 2x1,25 mm çelik/çelik bağlantılar için idealdir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Nominal çap (d1)

3,9 mm

Uzunluk (l1)

25 mm

Kafa çapı (dk)

7,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,8 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

3,1 mm

Vida iç yolu

H2

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Maks. malzeme kalınlığı

2,4 mm

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler