Konik iç altı köşeli setskur
ISO 4026 çelik 45H düz
SETSKUR-ISO4026-45H-S2-(SYH)-M4X8
Ürün no. 02554 8
EAN 4011231308458
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Sertlik sınıfı 45H, 450 HV sertliğe tekabül eder
ISO 4026, DIN 913'nın yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | M1.4, M1.8, M14, M18, M22 için nominal çaplar kaldırılmıştır | Paslanmaz çelikler için sertlik sınıfları getirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Çelik setskurlar, yalnızca basma gerilimi altında kullanım için tasarlanmıştır (ayrıca bkz. DIN EN ISO 898-5). Tipik kullanımlar arasında ayar halkasında sabitleme veya karşılığa basınç uygulama yer alır. Bu nedenle çelik setskurlar, sıkıştırma/gevşetme işlemleri sırasında iç altıköşede burulma direnci sağlamak için son derece serttir.
Setskurlara kaynak uygulanırsa, setskurlar sıkıştırılırsa ve somunlarla sabitlenirse veya bükülürse yanlış uygulama olasıdır. Her türlü çekme direnci uygulaması yanlış kullanım olarak değerlendirilir ve arıza ile sonuçlanabilir.
İpucu:
A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 8 mm |
Düz uç çapı (d2) | 2,5 mm |
Vida iç yolu (s1) | HS2 |
Standartlar | ISO 4026 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Sertlik kategorisi | 45H |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Uç şekli | Kesik koni |
RoHS uyumlu | Evet |