Flanşlı ve AW kafalı mercimek başlı matkap uçlu cıvata pias®
pias çlk galvanize m. başlı flanşlı AW
MER.MAT.UÇLU(FLANŞLI)VİD-AW25(A3K)4,8X35
ZEBRA PIAS
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Delme, diş açma, vidalama; hepsi tek bir iş adımında
Bu sayede önemli ölçüde daha az zaman ve daha az çaba gerektirir
Her cıvata bağlantısı için tam delme çapı
- Diş toleransını en aza indirgeme
- Her zaman en iyi bağlantı
Montaj hatalarını önler
AW kafa tipi:
- Daha fazla tork aktarımı
- Daha uzun ömür
- Optimum merkezleme
- Kolay vidalama sayesinde daha iyi montaj sonuçları elde edilir. Tork aktarımı için gereken temas basıncı önemli ölçüde daha düşüktür
- Cıvata uygulamasında uç ile mümkün olan en geniş temas yüzeyi
- Eşit kuvvet dağılımı yüzey koruma kaplamasının zarar görmesini önler ve bu sayede korozyona karşı daha iyi bir direnç sağlar
İçerik: 1 bits uç
- Flanş sayesinde yüzeye yapılan basıncı azaltarak, yüzeyde oluşabilecek gerilim çatlaklarının önüne geçer
- Gerekli olduğu durumlarda, uygulama esnasında basınç 100 N'u geçerse derinlik durdurma özellikli makine ile uygulanmalıdır
Galvanize matkap uçlu cıvatalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir.
İnşaat onayına sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
İnce çelik sacı ve plastiği metal alt yapılarına monte etmek için matkap uçlu cıvata.
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 35 mm |
Kafa çapı (dk) | 12,75 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,6 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 4,5 mm |
Diğer standart | Şirket standardı |
Vida başı tipi | LG-FLG |
Vida iç yolu | AW25 |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Min. önerilen alt yapı kalınlığı | 1,7 mm |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 4 mm |
Maks. bağlantı kalınlığı (lB) | 26 mm |
Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti) | 1200-1800 dev/dk |
RoHS uyumlu | Evet |