Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çakma dübel W-ED/S

Çakma dübel, W-ED/S, galvanizli çelik
YİVLİ ÇAKMA DÜBEL M12

Ürün no. 090401012
EAN 4038898600923
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çakma dübel W-ED/S

Ürün no. 090401012

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Galvanize çelik. Tekli bağlantı: Çatlaksız beton. Çoklu bağlantı: Çatlaklı ve çatlaksız beton.
  • Küçük matkap deliği derinliği

  • Yüksek yük taşıma kapasiteleri

  • İşaretleme/dübel germe aleti ile montaj yapılırken görsel ayar kontrolü ve el koruması

  • Mekanik dübel ayar aparatı montajı daha çabuk ve daha kolay hale getirir

  • Anında yük taşıma kapasitesi - beklemesiz

  • Bağlanan parça istendiğinde kolayca çıkarılabilir

  • Bağlanan parça, bir sabitleme vidası veya gijon ile sabitlenebilir

  • Montaj torku gerekmez

  • Bağlanabilir dübel germe aleti ile birlikte kullanılan durdurma pançı montajı daha hızlı ve daha kolay hale getirir. Eşleşen matkap delikleri montajı daha da güvenli hale getirir.
Performans Kanıtı

ETA-02/0044 tekli bağlantı için, seçenek 7, çatlaksız beton


ETA-05/0120 yük taşımayan sistemlerin çoklu bağlantısı için, çatlaksız ve çatlaklı beton, M6–M16


Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120; DIN 4102-2:1977-09'a göre yangına maruz kalma (eşdağılımlı sıcaklık-zaman eğrisi)


Yangın dayanımı: R30, R60, R90 ve R120; TR020 (ETA-05/0120'ye dahil edilmiştir)

Not

Çakma dübel W-ED/A4 bkz. [13.2]


Çakma dübel W-ED, M12 (karot makinaları için) ve W-ED, DW15, bkz. [13.3]

Kullanım alanı

ETA-02/0044 tekli bağlantı için, seçenek 7, çatlaksız beton


ETA-05/0120 yük taşımayan sistemlerin çoklu bağlantısı için, çatlaksız ve çatlaklı beton, M6–M16


Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120; DIN 4102-2:1977-09'a göre yangına maruz kalma (eşdağılımlı sıcaklık-zaman eğrisi)


Yangın dayanımı: R30, R60, R90 ve R120; TR020 (ETA-05/0120'ye dahil edilmiştir)

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Tekli bağlantı: C20/25 ile C50/60 arası standart beton (çatlaksız beton)



Çoklu bağlantı: Yük taşımayan sistemlerin sabitlenmesi (M6-M16, çatlaklı ve çatlaksız beton)


  • Ör. gijonlar, metal yapılar, metal profiller, ızgaralar, kablo boruları, borular, askı rayları vb.


C20/25 betonda ve < basınca dayanıklı doğal taşta (onaysız) kullanılabilir



Sadece kuru iç mekan koşullarında kullanılabilir

Ankraj çapı

12 mm

Ankraj uzunluğu (L H)

50 mm

Gereken min./maks. vidalama derinliği

13-18 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

15 mm

Matkap deliği derinliği (h 0)

50 mm

Etkin ankraj derinliği (h ef)

50 mm

Ankraj sırasındaki tork (T inst)

35 Nm

Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f)

14 mm

Onay

ETA-02/0044
ETA-05/0120

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Dübel germe aleti W-ED

YİVLİ ÇAKMA DÜBEL APARATI

x 1 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler