Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Boru kelepçesi W-GFIXB 927

Boru kelepçesi W-GFIXB 927
TEKLİ BORU KELEPÇESİ (W-GFIXB927) 28 MM

Ürün no. 0864927028
EAN 4045727386637
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Boru kelepçesi W-GFIXB 927

Ürün no. 0864927028

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 250 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIGA® CS-1 ve DIGA® CS-2 Power için uygun

Malzeme: Galvanizli çelik

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Boş boruların (çelik-zırhlı ve plastik borular) yanı sıra sıhhi tesisat ve ısıtma borularının DIN/EN 206-1 ve DIN 1045'e uygun olarak beton yüzeylere (≤ C 40/50) hızlı sabitlenmesi için


Kireçli kumtaşı, sert beton ve çelik için çivili bağlantı G1.1

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Uzunluk (A)

57 mm

Genişlik (B)

20 mm

Boru dış çapı için uygun (ØD)

28 mm

Delik merkezi ve köşebent arasındaki mesafe (C)

18 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler