Plastik korumalı DUO kablo klemensi
DUO kablo klemensi
ÇOKLU KABLO SIKMA KLMN.DUO 1,0X8 KIRMIZI
Ürün no.
0557400
EAN 4011231463560
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
For looping through terminals
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tel sayısı | 2 ADET |
Tel kesiti | 1 mm² |
Renk | Kırmızı |
Uzunluk (l1) | 15 mm |
Manşon uzunluğu (l2) | 8 mm |
Manşon iç çap (d1) | 1,95 mm |
Manşon-et kalınlığı (s1) | 0,15 mm |
Yerleştirme hunisi yüksekliği | 3,4 mm |
Yerleştirme hunisi genişliği | 5,4 mm |
Yerleştirme hunisi et kalınlığı (s2) | 0,3 mm |
Maks. sıcaklık direnci | 105 °C |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Halojen içermez | Evet |