Mercimek başlı pop perçin, geniş
Pop perçin yassı mer. başlı alüm. siyah/gal. çelik
MERC.POP PERÇİN-ALU/ST-A2C(4,8-10,5)SİYH
Ürün no.
0915248010
EAN 4050641645746
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: boyalı alüminyum; çivi: galvanize çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4,8 x 10 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 1,5-6,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,6 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,6 mm |
Kesme kırılması yükü | 1500 N |
Germe kırılması yükü | 2300 N |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Mandren yüzeyi | Galvanizli |
Matkap deliği çapı | 4,9 mm |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | FLT |
Mandren çapı (dm) | 3 mm |