Matkap uçlu cıvata, düz başlı, H yıldız başlı pias®
pias A2 paslanmaz çelik, düz başlı, H
YMB. MATKAP UÇLU VİDA(A2)PH2-4,8X45
ZEBRA PIAS
Ürün no.
021114845
EAN 4050641872166
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Pias A2 paslanmaz çelik, düz başlı, H yıldız başlı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Vida başı tipi | FLT |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Uç şekli | Matkap ucu |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 45 mm |
Vida iç yolu | H2 |