Oval dolap rayı dikişsiz kaynaklı
Oval dolap rayı
OVAL ELBİSE BORUSU 1200MM
Ürün no. 06835541
EAN 4011231574679
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Mükemmel çubuk desteği için
- Yüksek kaliteli kaplama
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Tasarım | Dikişsiz kaynaklı |
Genişlik (B) | 15 mm |
Yükseklik (H) | 30 mm |
Malzeme kalınlığı (S) | 1,0 mm |
Uzunluk (L) | 1200 mm |