Pop perçin, düz başlı
Mercimek başlı pop perçin paslanmaz çelik A2/A2
MERC.POP PERÇİN-A2/A2(6,5-8,5)4,8X14
Ürün no.
093148 14
EAN 4011231860147
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: A2 paslanmaz çelik. Çivi: A2 paslanmaz çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4,8 x 14,0 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 6,5-8,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,5 mm |
Kesme kırılması yükü | 1550 N |
Germe kırılması yükü | 2230 N |
Manşon malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Mandrel malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Manşon yüzeyi | Düz |
Mandren yüzeyi | Düz |
Matkap deliği çapı | 4,9 mm |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |