Çelik için Segmentli Flap Disk
Çelik için lamelli flap disk
FLAP DİSK PREMIUM-ALU.OKS-ÇELİK-D115-P80
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Elektrikli veya havalı açılı taşlama makineleri ile serbest taşlama için
Maks. çevresel hız 80 m/sn
Pamuklu kumaş
Cam elyaf taşıma diski
Dokuma tabanlı zımpara (sentetik korindon)
- Uzun kullanım ömrü
- Yüksek düzeyde talaş kaldırma
EN 13743 Avrupa Standardının ve OSA'nın (Taşlama Aletlerinin Güvenliği Organizasyonu) en zorlu güvenlik gereksinimlerine uygundur
Veri sayfaları(X)
Kenarların ve yüzeylerin taşlanması, bileme ve pürüzsüzleştirme işleri, çapak alma ve kaynak dikişleri işleme için kullanılır. Vernik ve boyaların çıkarılması ile aletlerin keskinleştirilmesi için.
Alaşımlı ve alaşımsız çelik, yapı çeliği, alet çeliği, yumuşak demir dışı metaller, pirinç ve bronz
Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler
Çap (Ø) | 115 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Izgara boyutu | 80 |
Tasarım | Oluklu |
Taşıma diski malzemesi | Cam elyafı dokuma |
Maks. devir sayısı | 13300 dev/dk |
Aşındırıcı madde malzemesi | Normal korindon |