1/2 inç lokma
1/2 inç lokma anhtarı, altıköşe, kısa
LOKMA 1/2I-KISA-SW17-6K-KROM-36MM
ZEBRA
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Metrik, altıköşe, kısa
- Standart: DIN 3124, ISO 2725
- Yüzey: Krom kaplamalı, taşlanmış/mat
- Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: Altıköşe baş için
- POWERDRIV
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Lamalar boyunca genişlik | 17 mm |
Uzunluk (L1) | 36 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 24,2 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 23,2 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |