Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yassı mercimek başlı imbus cıvata

ISO 7380-1 paslanmaz çelik, A2, düz
BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A2/070-S5-M8X30

Ürün no. 009801830
EAN 4024835187787

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yassı mercimek başlı imbus cıvata

Ürün no. 009801830

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 7380-1, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Not

Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

30 mm

Kafa çapı (dk)

14 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4,4 mm

Standartlar

ISO 7380-1

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

070

Yüzey

Çıplak

Vida başı tipi

Bombe başlı

Tahrik tipi

İç altıköşe

Vida iç yolu

IH5