Önceden şarj edilmiş NiMH pil
Önceden şarj edilmiş NiMH pil
ŞARJ.PİL BÜYÜKBOY 1,2V-MONO-NİMH-8500MAH
Ürün no. 0827314
EAN 4050382034694
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Önceden şarj edilmiş pil
Kullanıma hazır
Şarj edilmeden bir yıldan uzun süre bekleme modunda kalabilirler
Düşük kendi kendine deşarj seviyesi
- 1 yıllık yüksüz çalışma sonrasında bile mevcut nominal kapasitenin yaklaşık %85'i kadar kapasiteye sahiptir
 - Ayrıca düşük güç gereksinimi olan cihazlarda kullanım için uygundur
 
Hızlı şarj için uygundur
Klasik NiMH pil şarj cihazları kullanılarak şarj edilebilir
Üniversal kullanım için
Yüksek ve düşük güç gereksinimi olan cihazlarda (ör. dijital kamera veya duvar saati) kullanıma uygundur
Hava koşullarından etkilenmez
Geleneksel NiMH pillere göre düşük sıcaklıklarda kullanıma daha uygundur
Hafıza etkisi yok
1000 defaya kadar şarj edilebilir
Çevre dostu
Veri sayfaları(X)
Dijital kameralar, duvar saatleri, ölçüm cihazları ve çok daha fazlası için uygundur.
Akü tasarımı  | Mono D; R20; UM1  | 
Nominal voltaj  | 1,2 V/DC  | 
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi  | 8500 mAh  | 
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi  | NiMH  | 
Ürün ağırlığı (parça başına)  | 150,000 g  |