Oluklu Şeffaf Disk
Saydam flap disk
OLUKLU ZIRKON FLAP DISK ZIMPARA P40
Ürün no. 0578811540
EAN 4045727622957
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
İşlenmekte olan iş parçasının net görünmesi
- İstenmeyen aşırı taşlamayı önler.
- İşleme hatalarının azaltılması.
Daha hedefe yönelik çalışmanın bir sonucu olarak daha iyi yüzey kalitesi
Fan etkisi sayesinde soğuk taşlama
Yüzeydeki sıcaklığın azaltılması, iş parçasında istenmeyen mavi renklenmeyi önler.
İyi, istikrarlı yönlendirme
Sadece ahşap veya plastik taşlandığında disk, keskin kenarlı bir demir alet üzerinde taşlanarak temizlenmelidir.
Veri sayfaları(X)
Genel çelik yapı
- Kaynak dikişi hazırlığı ve son işlem
- Pas giderme
- Kireç giderme (küçük miktarlarda)
- Ferforje işlerinin taşlanması (ızgaralar, bordürler, tırabzanlar, korkuluklar)
- Plastik kaplamadan önce kaynak dikişlerindeki fazla çinkonun giderilmesi
Paslanmaz çelik işleme
- Boru hattı inşaatı, depo ve konteyner inşaatı
- Aparat yapımı (kimya endüstrisi)
- Tesis inşaatı, ör. bira ve gıda endüstrisi
- Tekne yapımı
Alüminyum işleme (demir dışı tüm metaller)
- Silo araçları, ambulanslar, itfaiye araçları vb. gibi özel araçlar
- Gemi yapımı
- Uçak yapımı
Zirai makineler
Bıçakların bilenmesi (çim biçme makineleri, gidip gelme hareketli parmak çubuklu biçme makineleri)
Karoser yapımı
- Kaza onarımları: Boyalar ve dolgu malzemeleri, MIG lehim dikişleri
- Özel araç yapımı (kamyon bağlantıları, servis, dökme malzeme taşıyıcıları için aşınma parçaları)
Ahşap ve FRP işleme
Hassas yüzeyler veya kenar düzeltmeleri.
Çap (Ø) | 115 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Izgara boyutu | 40 |
Tasarım | Oluklu |
Taşıma diski malzemesi | Cam elyafı dokuma |
Maks. devir sayısı | 13300 dev/dk |
Aşındırıcı madde malzemesi | Zirkonyum korindon |