OBS 8 mobilya menteşesi
Mobilya menteşesi OBS 8, klipsli bağlantı
ÇİFT KAPAK MENTEŞESİ 180 DERECE
OBS8
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
2D ayarı
- Mobilya kapılarının kolay ayarlanması
- Yanal ayarlama: Eksantrik bağlantı parçası kullanılarak -2 mm
- Yükseklik ayarlama: Kanallı delik aracılığıyla +/-2 mm. Yüksekliği ayarlamak için Euro vidanın altındaki iki pimi (B tipi, kafa çapı 9,0 mm) sökün
- Ürün no. F150145167 Eksantrik bağlantı parçası ile +/-2 mm yükseklik ayarı
Tüm OBS 8 ve OBS 6 menteşe modelleri için ayrı olarak bir menteşe kupası sipariş edin
- Yuvarlak kenar kapağı
- Köşe durdurma veya çift durdurma için uygundur
180°/270° açılma açısı
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Veri sayfaları(X)
Birincil yapı ve sürekli inşaat için uygundur
![]() | |
Kapak konumu | İkiz |
Derz genişliği | 8 mm |
Kapak binisi | 5,5 mm |
Açılma açısı (derece) | 180 Derece |
Montaj tipi | Vidalı |
Delik delme | 45/9,5 mm |
Matkap deliği çapı | 35 mm |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!