O-ring şeridi
O-ring şeridi, NBR 70
O-RING 1 METRE(NİTRİL KAUÇUK)-SYH-1,6MM
Ürün no. 04681116
EAN 4011231396332
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
O-ringlerin hızlı ve basit üretimi için
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Kullanım alanı
Tersaneler, makine mühendisliği, nakliye operasyonları, otomotiv onarım atölyeleri, zirai makineler ve motosiklet onarım atölyeleri, otobüs şirketleri vb.
![]() | |
Malzeme | NBR (Nitril Butadien Kauçuk) |
Shore A sertliği | 70 |
Uzunluk | 1 m |
Çap (h1) | 1,6 mm |