Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kopilyalı çatal mafsallar DIN 71751, kamalı cıvatalar ile, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

DIN 71751 çelik çinko kaplamalı
KOPILYALI MAFSAL 10X20

Ürün no. 026801020
EAN 4011231315746
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kopilyalı çatal mafsallar DIN 71751, kamalı cıvatalar ile, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

Ürün no. 026801020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Bağlantı dişi (D)

M10

Cıvata çapı (d1)

10 mm

Cıvata merkezine olan uzunluk (l1)

40 mm

Yuva uzunluğu (l2)

20 mm

Genişlik (l3)

20 mm

Standartlar

DIN 71751

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Tasarım

Kopilyalar ile

Şekil

A

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler