Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Nova Pro Scala Crystal Plus H186 çerçeve

Çerçeve Nova Pro Scala Crystal Plus H186
NP-SCALA ÇEKMECE YANAĞI-H186 CRYS-NL500

Ürün no. F100104739

EAN 9003012720929

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Nova Pro Scala Crystal Plus H186 çerçeve

Ürün no. F100104739

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Geniş alan içeri itme elemanları için çerçeve çekme, yükseklik 140 mm
  • İçeri itme elemanları üzerinde çalışma gerekmez

  • Elemanların basit bir şekilde yerleştirilmesi için patentli çip teknolojisi

  • Ek kapak kanatları yok

  • Ön kısım ve içeri itme elemanı olmadan yüksek denge

  • Entegre yan, yükseklik ve eğim ayarı

  • Düz iç kenarlar ve düşük kurulum genişliği sayesinde optimum alan kullanımı

  • Ön kısmın alet kullanmadan montajı ve sökülmesi
Not

Cam ve ahşap içeri itme elemanları da Würth mobilya imalatı konfigüratörü aracılığıyla sipariş edilebilir.

Kullanım alanı

Boyutlar değişebilir. Teknik değişiklikler yapılabilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Mutfak/banyo/oturma odası mobilyası

Nominal uzunluk

500 mm

Malzeme

Çelik

Renk

Taş

Yüzey

Epoksi kaplama

Yükseklik

186 mm

Yükseklik ayarlama

+/- 2 mm

Yanal ayarlama

+/- 1,5 mm

Eğim ayarlaması

Entegre

İşaretler
B Zemin FST Ön çıkıntı NL Nominal uzunluk
BB/BL Zemin genişliği/Zemin uzunluğu KV Corpus ön kenar RW Arka panel
EB Montaj genişliği LWK Net genişlik corpus RWB Arka panel genişliği
FAS Ön destek yanal MET minimum montaj derinliği RWH Arka panel yüksekliği
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tam uzatmalı sürgü Nova Pro soft-close

NOVAPRO SCALA RAY-SOFT CLOSE-NL 500

Yumuşak, nazik ve sessiz kapanış
Ön sabitleme braketi Nova Pro Scala H90/H122/H186 ve Crystal Plus için

NP-SCALA MONTAJ KANCASI-H90-122-186-250

Ön sabitleme kancası Nova Pro Scala H186/250 ve Crystal Plus için

NOVAPRO SCALA ÖN TUTUCU-H186-H250

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler