Tamir hortumu hattı, NBR/kumaş
Makaraya sarılı tamir hortumu hattı
MOTOR HAVATAHL.HORT.DIŞÖRG.3,5X7,5MM-15M
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- ORSY 10 rulo sistemi için makaraya sarılı
- Sentetik kauçuk malzemeden hortum (NBR), üzeri vulkanize edilmiş iplik örgülü
- Sınırlı ısı dayanımı
- Esnek
- AB Ömrünün Sonuna Gelen Araçlar Yönergesine uyumludur
Yüksek sıcaklıklara maruz kalan yüksek performanslı motorlar için çalışma sıcaklığı ile ilgili üreticinin sağladığı teknik özelliklere uyulması gerektiğini lütfen unutmayın.
Uygun değildir:
- Yakıt taşıyan motorlu araç uygulamaları için
- Yakıt depolarında kullanım için
- Dişli ve motor yağları için
Veri sayfaları(X)
Motorlu araç uygulamalarında kaçak yağ hortumu olarak kullanılabilir
İç çap (ID) | 3,5 mm |
Dış çap (AD) | 7,5 mm |
Renk | Siyah |
Min. sıcaklık koşulları | -20 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 70 °C |
Uzunluk | 15 m |
İç dolgu katmanı malzemesi | Sentetik kauçuk NBR |
Dış örgü malzemesi | Kauçuk/ağ örgüsü |
Maks. çalışma basıncı | 10 bar |
Test basıncı | 20 bar |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!