Boru kelepçesi W-GFIXB 927
Boru kelepçesi W-GFIXB 927
TEKLİ BORU KELEPÇESİ (W-GFIXB927) 16 MM
Ürün no.
0864927016
EAN 4045727386583
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIGA® CS-1 ve DIGA® CS-2 Power için uygun
Malzeme: Galvanizli çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Boş boruların (çelik-zırhlı ve plastik borular) yanı sıra sıhhi tesisat ve ısıtma borularının DIN/EN 206-1 ve DIN 1045'e uygun olarak beton yüzeylere (≤ C 40/50) hızlı sabitlenmesi için
Kireçli kumtaşı, sert beton ve çelik için çivili bağlantı G1.1
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Uzunluk (A) | 45 mm |
Genişlik (B) | 20 mm |
Boru dış çapı için uygun (ØD) | 16 mm |
Delik merkezi ve köşebent arasındaki mesafe (C) | 18 mm |