Darbeli matkap ucu Plus Duo-S Vario
Plus Duo-S Vario darbeli matkap ucu
DAR.MAT.UCU PLUS DUO-SV-D14-L210/160
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Fark edilir oranda daha hızlı delme
Optimum uç geometrisi ve kesme kenarları üzerine asimetrik olarak ayarlanmış oluklar gelişmiş çekiş sağlar.
Güçlendirilmiş pahlarla optimum delme performansı
Fark edilir oranda daha fazla güçlendirme pahına sahip güçlendirilmiş sert metal elemanları, matkap ucunun güçlendirilmiş pahlarda yakalanma olasılığını önemli oranda düşürür ve direnci arttırır.
Özel kendinden merkezleme noktası sayesinde
Hassas delme işlemi.
Önemli oranda gelişmiş delme hızı ve toz giderme özelliğinin yanı sıra kırılmaya karşı daha fazla koruma
Ön kısımda daralan ve arka kısımda genişleyen arka bölüme sahip çekirdek güçlendirmeli Vario spiral konveyör ile spiral ucundaki keskinleştirici açı daha az sürtünme, yüksek denge düzeyi ve darbe enerjisinin maksimum iletimini sağlar.
Donatı demirleri, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir. Ø 4,8 ve 6,3: SFS sivri uçlu montaj sistemi için özel matkap ucu. Yüksek matkap ucu uzunluklarında aynı çapa sahip kısa bir matkap ucu ile ön delme işlemi uygulayın.
Veri sayfaları(X)
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Doğruluk (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Takviye dayanımı (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Çap (Ø) | 14 mm |
Uzunluk | 210 mm |
Çalışma uzunluğu | 160 mm |
Kesici kenar sayısı | 2 ADET |
Spiral sayısı | 2 ADET |
Şaft | SDS-plus |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!