Nötr silikon
Nötr silikon TR
NÖTR SİLİKON ANTRASİT GRİ 310ML
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Genel amaçlı, nötr sistem kürleşen, geniş kullanım alanına sahip, yüksek performanslı bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir.
- Kötü hava şartlarına, UV ışınlarına ve eskimeye karşı son derece dayanıklıdır.
- Yüksek ve düşük sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez (-60°C, +180°C).
- Yapı malzemelerinde korozyona neden olmaz.
- Kokusuz kürleşir ve pek çok gözenekli ve gözeneksiz yüzeye astara gerek duyulmaksızın mükemmel yapışma sağlar.
- Havadaki nemle kürleşir, kürleştikten sonra sürekli elastik kalır.
- Solvent içermez ve %100 silikondur.
- Kürleşirken koku yapmaz.
NotÜzeri boya tutmaz. Buz tutmuş veya ıslak yüzeylere uygulamayınız. Kürleşmek için neme ihtiyaç duyduğundan, havayla temas etmeyen tamamen kapalı alanlarda kullanılmalıdır. Direkt olarak yiyeceklerle temas ettirilmemelidir.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanıİç ve dış mekanlarda her türlü yapı elemanlarının birleşim yerlerinde. Giydirme cephe uygulamalarında sızdırmazlık için. Pencere, cam, kapı ve doğrama montajlarında sızdırmazlık için. Metal, cam, porselen, çelik vb. malzemelerin birleşim yerlerinde. Banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde. Mermer, granit ve diğer doğal taşların montaj ve sızdırmazlık uygulamalarında. Hassas metallerin montaj ve sızdırmazlğında.
KılavuzUygulama sıcaklığı +5°C ve +40°C arasında olmalıdır. Uygulama yüzeyi iyice temizlenmeli, kirden, yağdan ve tozdan arındırılmalıdır. Min. derz boyutu 5x5 mm olmalıdır. Genişliği çok fazla olan derzler için, derz derinliği genişliğinin yarısı kadar olmalıdır. Derz derinliği derz dolgu fitili kullanılarak istenilen seviyede ayarlanabilir. Yüzeyle yeterli teması sağlamak için uygulamadan sonra 5 dakika içerisinde silikon bir spatula ile bastırılarak düzeltilmelidir. Bu işlem hem silikonun daha iyi yapışmasını sağlayacak hem de daha iyi bir dolgu görüntüsünün ortaya çıkmasına neden olacaktır. Henüz kürleşmemiş silikon, Art.-Nr. 0893 140 Endüstriyel Temizleyici ile temizlenebilir.
İçerik | 310 ml |
Kimyasal baz | Silikon |
Renk | Antrasit gri, RAL 7016 benzeri |
Yoğunluk | 1,20 g/ml |
Koku/oda kokusu | Kokusuz |
Tam kürleme hızı/koşullar | 2,5 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem |
Üretimden itibaren raf ömrü | 15 Ay |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -60 - 180 °C |
Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir | Hayır |
Shore A sertliği | 22-32 |
Min. kopma uzaması | 350 % |