Nexis montaj plakası
Menteşe plakası Nexis, çelik, 2 noktadan bağlantı
NEXİS DÜZ/D.BOYNU MENTEŞE KARŞILIĞI
NEXIS
Ürün no. F060073144
EAN 9003012398227
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
2 noktadan bağlantı ile
Nexis mobilya menteşelerinin klipsli montajı için
Mobilya kapaklarını alete gerek duymadan hızlı bir şekilde monte etme ve sökme
Yükseklik ayarlama: ± 2,0 mm
Üretim toleranslarını dengelemek için geniş ayar aralığı
Yuva yüksekliği ayarı
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Montaj plakası yüksekliği | 0 mm |
Montaj noktaları sayısı | 2 nokta |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Montaj tipi | Assy vidalar için Ø 3,5 mm |