Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Nexis ZD 2 parçalı montaj plakası

AYARLANABILIR MENT.KARS.DÜZ/DBOYNU

Ürün no. F060073148

EAN 9003012398708

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Nexis ZD 2 parçalı montaj plakası

Ürün no. F060073148

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

3 noktadan bağlantı ile

Nexis mobilya menteşelerinin klipsli montajı için


Mobilya kapaklarını alete gerek duymadan hızlı bir şekilde monte etme ve sökme



Yükseklik ayarlama: ±2,0 mm


Üretim toleranslarını dengelemek için geniş ayar aralığı



Mobilya tarafına güvenli bağlantı



2 parçalı plaka, plakanın üst kısmı değiştirilerek ayarlanan yükseklik


  • Kolay ayarlanabilir kapaklar

  • Ayarlamak için sabitleme vidalarını gevşetmek gerekmez

Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Montaj plakası yüksekliği

0 mm

Montaj noktaları sayısı

3 nokta

Malzeme

Çelik/basınçlı çinko döküm

Yüzey

Nikel kaplamalı

Montaj tipi

Assy vidalar için Ø 3,5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler